三友
不織布ロープ(レジャーロープ)8mm×15m
(1件のレビュー)
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途
多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様
耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
内容量
1本
注意
※クライミングや荷役作業には使用不可。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289585
HR-2905
8
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
カモフラージュ柄
310
シュリンクパック
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
50289603
HR-2907
8
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
赤
310
シュリンクパック
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
50289628
HR-2911
8
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
緑
310
シュリンクパック
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
50289646
HR-2909
8
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
青
310
シュリンクパック
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50289664
HR-2913
8
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
黄
310
シュリンクパック
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください