三友
不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途
多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様
耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
内容量
1本
注意
※クライミングや荷役作業には使用不可。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289594
HR-2906
10
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
カモフラージュ柄
370
シュリンクパック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
50289619
HR-2908
10
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
赤
370
シュリンクパック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
50289637
HR-2912
10
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
緑
370
シュリンクパック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
50289655
HR-2910
10
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
青
370
シュリンクパック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
50289673
HR-2914
10
15
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
黄
370
シュリンクパック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください