アキレス
防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能
【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50370417
0.15mm
1巻(50m)
0.15
1830
50
透明
¥46,000
¥
45,980
¥50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50370426
0.3mm×1370
1巻(30m)
0.3
1370
30
透明
¥33,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50370435
0.3mm×1830
1巻(30m)
0.3
1830
30
透明
¥40,800
¥
39,980
¥43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50370444
0.5mm×1830
1巻(30m)
0.5
1830
30
透明
¥73,200
¥
69,980
¥76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50370453
1mm×915
1巻(10m)
1
915
10
透明
¥25,200
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50370469
1mm×1370
1巻(10m)
1
1370
10
透明
¥37,800
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50370478
ホワイト 0.3mm
1巻(30m)
0.3
1830
30
ホワイト
¥42,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長