アキレス
ビニテープ(補修テープ)
代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
幅(mm)
30
長さ(m)
50
主な用途
補修用
特性
両面テープ
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50370706
PET30
30
50
ポリエステル
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50370715
PET50
30
50
ポリエステル
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください