ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT - サンゴバン
(1件のレビュー)

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。
USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。
優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。
優れた耐オゾン性、耐薬品性
オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。
酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。

用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135内容量1箱(7.5m)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
耐熱温度(℃)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50377627AY2424091×33135USPクラスⅥ
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50377636AY2428162×44135USPクラスⅥ
13,100
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
50377645AY2428173×55135USPクラスⅥ
13,900
13,880
15,268(税込)
当日出荷
50377654AY24210683.9×5.85.8135USPクラスⅥ
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377663AY2428184×66135USPクラスⅥ
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
50377679AY2428864×77135USPクラスⅥ
20,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377688AY2428194×88135USPクラスⅥ
23,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377697AY24213204.9×1010135USPクラスⅥ
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377706AY24213526×1010135USPクラスⅥ
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
50377724AY24216808×1212135USPクラスⅥ
33,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
50377733AY242135310×1414135USPクラスⅥ
41,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377749AY2426050.02×0.1450.145135USPクラスⅥ
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377758AY2426060.79×3.973.97135USPクラスⅥ
16,900
16,880
18,568(税込)
当日出荷
50377767AY2420021.59×3.183.18135USPクラスⅥ
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377776AY2420031.59×4.764.76135USPクラスⅥ
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377785AY2420052.38×5.565.56135USPクラスⅥ
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50377794AY2420063.18×4.764.76135USPクラスⅥ
21,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377803AY2420073.18×6.356.35135USPクラスⅥ
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
50377819AY2420124.76×7.947.94135USPクラスⅥ
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
50377828AY2420176.35×9.529.52135USPクラスⅥ
23,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
50377837AY2420227.94×11.1111.11135USPクラスⅥ
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
50377846AY2420279.52×12.7012.7135USPクラスⅥ
35,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377855AY2420299.52×15.8815.88135USPクラスⅥ
39,800
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50377864AY24203812.70×19.0519.05135USPクラスⅥ
49,500
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
50377873AY24204615.88×22.2222.22135USPクラスⅥ
58,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50377715AY24213827×10-135-
23,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 液体の充填

購入頻度は低いのですが、なくなると非常に困る商品です。取り扱いがあって本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする