曜日別特売
AY242816 ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン 50377636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×外径(Φmm)2×4
2×4
0.02×0.145
0.79×3.97
1×3
1.59×3.18
1.59×4.76
2.38×5.56
3×5
3.18×4.76
3.18×6.35
3.9×5.8
4×6
4×7
4×8
4.76×7.94
4.9×10
6×10
6.35×9.52
7.94×11.11
8×12
9.52×12.70
9.52×15.88
10×14
15.88×22.22
内容量1箱(7.5m)注文コード50377636品番AY242816
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。
USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。
優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。
優れた耐オゾン性、耐薬品性
オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。
酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。

用途
診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送
内径×外径(Φmm)
2×4
外径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
135
適合規格
USPクラスⅥ
材質
熱可塑性エラストマー系

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 送液装置用に
教育・研究機関

他で品切れだったのに、こちらには在庫があったようで納品も早かった。思ったよりは固めであるが、強度も十分ということであろう。7.5mもあるので、どんどん使っていけると思う。

2025-05-12
用途: 液体の充填

購入頻度は低いのですが、なくなると非常に困る商品です。取り扱いがあって本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする