シントー化学
薬盃(計量カップ)
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途
調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質
高さ(mm)
下径(Φmm)
上径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50383814
5
5
PS
20
28
31
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383823
10
10
PS
27
26
30
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383839
10
10
PS
30
25
24
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50383848
15
15
PS
37
30
33
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383857
20
20
PS
35
32
37
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50383866
30
30
PS
42
35
39
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383875
50
50
PP
50
38
42
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください