曜日別特売

ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)

ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) - 本多産業

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。

用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10内容量1個(10m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50386526HAT-S813100.08
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
50386535HAT-S819100.08
3,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50386544HAT-S825100.08
4,760
4,698
5,168(税込)
当日出荷
50386553HAT-S1313100.13
3,650
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
50386569HAT-S1319100.13
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50386578HAT-S1325100.13
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
50386587HAT-S1813100.18
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
50386596HAT-S1819100.18
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50386605HAT-S1825100.18
6,520
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする