曜日別特売

ダイヤマット(穴なし)

ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業ダイヤマット(穴なし) - みずわ工業

水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。
コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。
燃えにくく自己消炎性があります。
柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。
JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。

用途ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。店舗の出入口。工事などの仮設通路。厚さ(mm)3.5幅(mm)1000質量(kg)約30(1巻あたり)長さ(m)10m巻き内容量1巻(10m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50387208AM1001グリーン
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50387217AM1002ダークグリーン
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50387226AM1003レッド
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50387235AM1005ブラウン
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50387244AM1006グレー
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50387253AM1007ブラック
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50387269AM1008ライトグレー
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50387278AM1011ライトグリーン
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする