サンコー(三甲)
SBバット(PE製)
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質
PP
種別
No.3
色
ホワイト
容量(L)
2.8
有効内寸(mm)
285×194×48
外寸(mm)
322×231×52
内寸(mm)
302×211×48
寸法(縦×横×深さ)(mm)
322x231x52
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50393097
20030100WH101
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください