サンコー(三甲)
SBバット
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質
PP
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
有効内寸(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50393106
20082000WH101
No1
7.3
387×267×65
446×327×70
410×290×65
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50393115
20052000WH101
No2
4.6
329×228×60
374×273×64
350×249×60
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50393124
20030100WH101
No3
2.8
285×194×48
322×231×52
302×211×48
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください