三高サプライ
活性炭入4PLYマスク
臭いの気になる作業の際、装着すれば不快な臭いを軽減します。
材質
【4層フィルター】内側=PP(ポリプロピレン)100%・ミクロ繊維不織布、中側=PP(ポリプロピレン)100%・ハイレベル静電不織布、中央=活性炭不織布、外側=PP(ポリプロピレン)100%・撥水加工不織布、【掛け紐】丸ゴム(ポリウレタン10.1%、ナイロン89.9%)、【ノーズクリップ】ワイヤー
寸法(mm)
175×95
色
グレー
構造
4層
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50393377
-
¥74,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください