三宝
ポリ(PE)細口瓶 茶
(1件のレビュー)
付属品
キャップ、中栓
色
茶
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
全高(mm)
口内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50393736
50ml
1袋(500本)
50
-
75
12
37
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
50393745
50ml
1本
50
-
75
12
37
¥
75
¥
72
¥
79
(税込)
3日以内出荷
50393754
100ml
1ケース(120本)
100
-
98
17
47
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
50393763
100ml
1本
100
-
98
17
47
¥
63
¥
62
¥
68
(税込)
3日以内出荷
50393779
250ml
1ケース(60本)
250
-
127
17
63
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
50393788
250ml
1本
250
-
127
17
63
¥
77
¥
76
¥
84
(税込)
3日以内出荷
50393797
500ml
1ケース(24本)
500
-
170
22
81
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
50393806
500ml
1本
500
-
170
22
81
¥
133
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
50393815
1L
1ケース(20本)
-
1
201
22
98
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
50393824
1L
1本
-
1
201
22
98
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
50393833
2L
1ケース(10本)
-
2
253
38
125
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
50393849
2L
1本
-
2
253
38
125
¥
447
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
50393858
3L
1ケース(10本)
-
3
293
38
145
¥
5,460
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
50393867
3L
1本
-
3
293
38
145
¥
574
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
50393876
5L
1ケース(8本)
-
5
345
38
180
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
50393885
5L
1本
-
5
345
38
180
¥
893
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
50393894
10L
1本
-
10
380
38
225
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください