曜日別特売
2L ポリ(PE)細口瓶 茶 三宝 50393833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ(PE)細口瓶 茶

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1ケース(10本)
容量(L)
2
注文コード
50393833
品番
2L
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
容量(L)
2
全高(mm)
253
口内径(Φmm)
38
外径(mm)
125
付属品
キャップ、中栓
色
茶
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50393745
2021-10-25
用途: 実験
その他業種

これから使用しますが、到着時何も問題なかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする