築地製作所
P.Pチーズ
材質
PP
形状
チーズ
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50409179
Rc1/2
55
55
30
43
15
オープン
取扱い終了
50409188
Rc3/4
65
65
36.5
50
20
オープン
取扱い終了
50409197
Rc1
75
75
44
60
25
オープン
取扱い終了
50409206
Rc1-1/2
99
99
63.5
81
40
¥3,200
取扱い終了
返品不可
50409215
Rc2
117.5
117.5
73
98
50
¥5,120
取扱い終了
返品不可
26476724
Rc1.1/4
88
88
52.5
70
32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材