曜日別特売

P.Pブッシング

P.Pブッシング - 築地製作所
使用温度(℃)-10~110常用圧力(MPa)0.7材質PP形状ブッシング内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50409364R3/8xRc1/433332110×821
オープン299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り2点です
50409373R3/4xRc1/2393929.520×1529.5
オープン
取扱い終了
85478619R1/2×Rc3/8383826.515×1026.5
オープン
取扱い終了
50409389R1xRc3/444.544.53625×2036
オープン
取扱い終了
50409398R2xRc1-1/259596350×4063
オープン
取扱い終了
返品不可
26476819R1.1/4xRc1505044.532×2544.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26476828R1.1/2xRc1.1/454545340×3253
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする