曜日別特売

縦型ハンディーシーラー

縦型ハンディーシーラー - 富士インパルス

横型では対応できない用途に。
加熱温度制御方式(オンパル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。
シール条件を設定し、包材を挟んでレバーを握りこむだけで簡単にシールできます。作業終了後はピッとブザー音でお知らせします。

質量(kg)ハンド部:2.4(専用ケーブル含む)、制御部:3.0制御方式加熱温度制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンド部:58×500×190加熱方法加熱温度設定:100~180℃、加熱保持時間設定:0.0~2.0sec冷却温度(℃)設定加熱温度:-40℃で連動内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
シール方式
定格電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418823SM-THTA210-10 AC溶着上下片側加熱AC100V 750W
264,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50418839SM-THTA210-10W AC溶着上下片側加熱AC100V 1050W
270,000
269,800
296,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする