曜日別特売

リモコン

リモコン - Nikon(ニコン)

リモコン ML-L6を使うと、遠隔操作で動画や静止画の撮影、カメラの電源ONなどが可能です。状態表示ランプでは撮影の動作状態を確認できます。またKeyMission 170では、ハイライトタグの挿入もできます。

ブラック質量(g)約22.6(電池含む)電源3V CR2032型 リチウム電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×13.8×40.0(突起部を除く)対応機種[アクションカメラ]KeyMission 360、KeyMission 170動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)防水保護等級JIS/IEC保護等級 7(IPX7)相当(ニコン試験条件による)で、水深1mに30分浸しても浸水しないことを確認しています。ただし、水中では使用できません。Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.4.1、通信距離:約10m動作温度範囲(℃)-10~+40(陸上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50295727ML-L6
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする