CameraControlPro2(アップグレードバン)

CameraControlPro2(アップグレードバン) - Nikon(ニコン)

「Camera Control Pro」から「Camera Control Pro 2」へのアップグレード版です。Camera Cotrol Pro 2はスタジオ撮影のサポートを目的とした、リモート撮影アプリケーションです。高度なビュアー機能や、D3、D300に搭載されているライブビュー機能などに対応します。その他ニコンデジタル一眼レフカメラのほぼ全ての機能(露出モード、シャッタースピード、絞りなど)を、USB接続によりパソコンからリモートコントロールすることができます。また別売りのワイヤレストランスミッターと対応カメラとの組み合わせで、無線LAN(Wi-Fi)またはEthernetによる有線での接続ができます。撮影データはパソコンに直接転送でき、撮影、画像転送、保存などの一連作業もスムーズに処理できます。

対応機種
[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、V3
専用ソフト
アップグレード対象品:Camera Control Pro
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50295745Camera Control Pro 2(アップグレード版)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする