ワンタッチイベントテント アルミ 2448 屋根幕+アルミフレーム+付属品

ワンタッチイベントテント アルミ 2448 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパン
間口(m)4.8付属品収納袋付きフレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)1.92~2.08棟高(m)2.77~2.93材質(フレーム)アルミ奥行(m)2.4材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工内容量1台
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503020366178-01ホワイト約42.3
203,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020456178-10レッド約42.8
203,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020546178-30イエロー約42.8
203,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020636178-40グリーン約42.8
203,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020796178-51ブルー約42.8
203,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020886178-99ブラック約42.8
203,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020976178-80ホワイト(遮熱タイプ)約41.8
219,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503021066178-90ホワイト約40.8
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503021156178-91レッド(軽量タイプ)約40.8
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503021246178-93イエロー約40.8
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503021336178-94グリーン約40.8
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503021496178-95ブルー(軽量タイプ)約40.8
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503021586178-92ブラック(軽量タイプ)約40.8
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする