スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用

スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用 - 3M(スリーエム)スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用 - 3M(スリーエム)スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用 - 3M(スリーエム)スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用 - 3M(スリーエム)スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。

用途
サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35068555-
4,410
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35068555
2019-10-24
用途: 塗装前の仕上げ等

厚みもあり、使いやすい。又少し錆びた金属もこれで磨くと結構さびも取れるので色々な場面で活用できる。

対象商品 : 35068555
2016-02-15
用途: 中古自動車販売・板金店経営の…

弟に誕生日プレゼントにシャレで綺麗に包んで、
ケーキだよと言って贈りました。
やっぱり定番中の定番ですし、消耗品で腐らないものなので
とても喜ばれましたw
車の板金・修理には欠かせない品物ですね!

2が参考にしています
対象商品 : 35068555
2016-05-10
用途: 塗装前の下処理用として

3M商品なので、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする