曜日別特売

ポンツーンフェンダー

ポンツーンフェンダー - インターコムマリンポンツーンフェンダー - インターコムマリンポンツーンフェンダー - インターコムマリンポンツーンフェンダー - インターコムマリンポンツーンフェンダー - インターコムマリンポンツーンフェンダー - インターコムマリン

マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。
船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。
使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。
ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。

材質PVC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
寸法(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331077ICPTCブルー70120×400コーナー用
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
50331086ICPTSWホワイト100150×400側面用
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
50331095ICPTSBブルー100150×400側面用
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする