曜日別特売

クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム

クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム - インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー プレミアム - インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー プレミアム - インターコムマリン
(1件のレビュー)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。
モールドによる一体型構造です。
頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。
50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。
このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。
これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)
取り付けは2ヶ所による固定です。
角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。

材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331113TWPR01
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-11
用途: 船舶の釣り艤装のため
その他業種

オールステンレス製で錆びないで良さそうです。今回使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする