ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
モールドによる一体型構造。
頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。
50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)
取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。