曜日別特売

クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー

クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー - インターコムマリンクランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー - インターコムマリンクランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー - インターコムマリンクランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー - インターコムマリン

素材はマリングレードSUS316を使用し、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。
鏡面仕上げでとても美しいだけでなく、耐腐食、耐久性も強化しています。
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー
80lbクラスののヘビー級のロッドホルダーとしてお使いください。
ロッドスタンドとしても利用できます。強度を上げる為にパイプクランプに取り付ける部分は重厚に作ってあります。このため角度変更が可能になりバーチカル、ホリゾンタルにも使うことができます。
以前のタイプはパイプクランプ径が30mmサイズ以上でしたが、ラバーアタッチメントが付属しているため1インチ(25.4mmイズのパイプにも取り付けが可能となりました。取付パイプクランプの最大径は34mm。先端部分は少し広がっていて、インナーを埋め込んであるのでロッドをプロテクトします。
※アジャスタブル変更用専用ドライバーが付属しています。

材質ステンレスSUS316クランプ径(Φmm)32ホルダー径(mm)(内径)44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331235TW92SL
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする