トローリング自在式 ロッドホルダー SUS316

トローリング自在式 ロッドホルダー SUS316 - インターコムマリントローリング自在式 ロッドホルダー SUS316 - インターコムマリントローリング自在式 ロッドホルダー SUS316 - インターコムマリン

重量感のある頑丈なオールステンレス製ロッドホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。
ステンレス材質はSUS316素材、耐腐食、耐久性強化を行っています。
耐久性のあるライト、ミディアム級のロッドホルダーとしてお使いください。
トローリングロッドのバックエンド用クロスが切っていますのでクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。
垂直、平面、任意の位置に調節が可能です。

材質ステンレスSUS316高さ(mm)232外径(Φmm)48ホルダー径(mm)(内径)40取付マウント寸法(mm)タテ58×ヨコ90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331269TW500773
オープン
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする