プレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー

プレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー - トップウォータープレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー - トップウォータープレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー - トップウォータープレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー - トップウォータープレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー - トップウォーター

ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。
パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。
エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。
エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。
※排水チューブ(1m)付属
マウント角度は0°、15°、30°の3種類。
15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)
30°はストレートバットに最適です。
このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。
これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。
この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。
ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。

内径(Φmm)43チューブサイズ(mm)51寸法(mm)(トップ)100長さ(mm)245材質ステンレスSUS316内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331305TWFLP15(マウント)15
7,800
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
50331314TWFLP30(マウント)30
7,800
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
50331296TWFLP0(マウント)0
7,300
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする