フロウエル
ユニオン
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
ユニオン
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50322363
60-6U-P
72
30
3.5
17
12
(Tチューブ)6×4
1.2
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50322379
60-10U-P
90
37
7.5
22
17
(Tチューブ)10×8
0.7
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322388
60-6.3U-P
74
31
3.5
17
12
(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3
(6.35×3.9):1.2 (6.35×4.3):1.1
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50322397
60-9.5×7.5U-P
94
39
6.4
22
14
(Tチューブ)9.53×6.3
1.1
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322406
60-12.7U-P
94
39
9.5
24
19
(Tチューブ)12.7×9.5
0.8
¥
4,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322415
60-19U-P
108
44
15.9
34
24
(Tチューブ)19.05×15.9
0.5
¥
9,110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
50322424
60-25.4U-P
122
51
22
42
30
(Tチューブ)25.4×22.2
0.4
¥
15,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください