フロウエル
ユニオンエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
ユニオンエルボ
材質
PFA
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50322433
60-6UE-P
43
30
3.5
17
(Tチューブ)6×4
1.2
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322458
60-12UE-P
54
37
9.5
24
(Tチューブ)12×10
0.6
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322467
60-19UE-P
68
44
15.9
34
(Tチューブ)19×16
0.5
¥
9,310
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322476
60-6.3UE-P
44
31
3.5
17
(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3
(6.35×3.9):1.2 (6.35×4.3):1.1
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322485
60-9.5UE-P
56
39
6.4
22
(Tチューブ)9.53×6.3
1.1
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322494
60-9.5×7.5UE-P
56
39
7.5
22
(Tチューブ)9.53×7.5
0.7
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322503
60-12.7UE-P
56
39
9.5
24
(Tチューブ)12.7×9.5
0.8
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322519
60-19UE-P
68
44
15.9
34
(Tチューブ)19.05×15.9
0.5
¥
9,310
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322528
60-25.4UE-P
79
51
22
42
(Tチューブ)25.4×22.2
0.4
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324095
60-8UE-P
48
31
6
18
(Tチューブ)8×6
-
¥
4,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324174
60-25UE-P
77.5
49.5
22
42
(Tチューブ)25×22
-
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50322449
60-10UE-P
54
37
7.5
22
(Tチューブ)10×8
0.7
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください