曜日別特売

ナット

ナット - フロウエル

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032263460-3N1411(Tチューブ)3×21.2
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032264360-4N1612(Tチューブ)4×30.9
590
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032265960-6N2517(Tチューブ)6×41.2
770
699
769(税込)
16日以内出荷
返品不可
5032266860-8N25.518(Tチューブ)8×60.9
780
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032267760-10N3222(Tチューブ)10×80.7
990
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032268660-12N3224(Tチューブ)12×100.6
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032269560-19N37.534(Tチューブ)19×160.5
2,180
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032270460-25N4342(Tチューブ)25×220.4
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032272960-9.5N33.522(Tチューブ)9.53×6.3 9.53×7.51.1
900
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032273860-12.7N33.524(Tチューブ)12.7×9.50.8
1,070
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032274760-19N37.534(Tチューブ)19.05×15.90.5
1,980
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032275660-25.4N44.542(Tチューブ)25.4×22.20.4
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032271360-6.3N2617(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3(6.35×3.9):1.2 (6.35×4.3):1.1
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする