メイルコネクター

メイルコネクター - フロウエルメイルコネクター - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032276520-12.7MC4-P451325181026624(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R1/4
3,510
3,188
3,507(税込)
20日以内出荷
返品不可
5032277420-12.7MC6-P451325181026824(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R3/8
2,920
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
5032278320-12.7MC8-P4917251810261224(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R1/2
3,670
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032279920-12.7MC12-P5119251810261624(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R3/4
5,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5032281720-3MC4-H28139528-14(Tチューブ)3×2R1/4
2,060
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
5032283520-6MC2-H3291711414-12(Tチューブ)6×4R1/8
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
5032284420-6MC4-H36131711414-14(Tチューブ)6×4R1/4
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
5032285320-6MC6-H36131711414-17(Tチューブ)6×4R3/8
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5032286920-6MC8-H41171711414-22(Tチューブ)6×4R1/2
3,320
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
5032287820-8MC2-H3391812417-14(Tチューブ)8×6R1/8
2,620
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032288720-8MC4-H37131812617-14(Tチューブ)8×6R1/4
2,400
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
5032289620-8MC6-H37131812617-17(Tチューブ)8×6R3/8
2,590
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
5032290520-8MC8-H42171812617-22(Tチューブ)8×6R1/2
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032291420-10MC4-P41132116822622(Tチューブ)10×8R1/4
2,540
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
5032292320-10MC6-P41132116822822(Tチューブ)10×8R3/8
2,540
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032293920-10MC8-P451721168221222(Tチューブ)10×8R1/2
3,250
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032294820-12MC4-P451325181026624(Tチューブ)12×10R1/4
3,190
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032295720-12MC6-P451325181026824(Tチューブ)12×10R3/8
3,210
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032297520-12MC12-P5119251810261624(Tチューブ)12×10R3/4
5,650
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032298420-19MC8-P55.517312316341230(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8)R1/2
7,720
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032299320-19MC12-P57.519312316341630(Tチューブ)25×22(または1×7/8)R3/4
7,090
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032300920-25MC12-P66.519403222411636(Tチューブ)25×22(または1×7/8)R3/4
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032301820-25MC16-P69.522403222412236(Tチューブ)25×22(または1×7/8)1
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032280820-3MC2-H2499528-10(Tチューブ)3×2R1/8
1,890
取扱い終了
返品不可
5032282620-4MC2-H269117310-10(Tチューブ)4×3R1/8
1,860
取扱い終了
返品不可
5032296620-12MC8-P4917251810261224(Tチューブ)12×10R1/2
3,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする