パネルユニオン

パネルユニオン - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法K(mm)10形状パネルユニオン材質PTFE内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法W(mm)
寸法Wx(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032356920-6.3BUH-H5734171141412.21414(Tチューブ)6.35(1/4)×4.3
3,910
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月26日
5032357820-9.5BUH-H6739211682217.22223(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3
5,750
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032358720-12.7BUH-H76432518102620.22426(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
7,510
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032359620-3BUH-H392595286.2812(Tチューブ)3×2
3,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032360520-6BUH-H5734171141412.21417(Tチューブ)6×4
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032361420-8BUH-H6036181261714.21719(Tチューブ)8×6
4,760
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032362320-10BUH-H6739211682217.22223(Tチューブ)10×8
5,750
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
5032363920-12BUH-H76432518102620.22426(Tチューブ)12×10
7,510
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032364820-19BUH-H98553123163428.53632(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8)
14,690
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする