曜日別特売

キャップ

キャップ - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状キャップ材質PTFE内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032365720-6.3CP-H2417111412(Tチューブ)6.35(1/4)×4.3
1,790
1,788
1,967(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032366620-9.5CP-H3021162217(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3
3,210
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032367520-12.7CP-H3725182619(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
3,410
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032368420-6CP-H2417111412(Tチューブ)6×4
1,790
1,788
1,967(税込)
35日以内出荷
返品不可
5032369320-19CP-H4331233430(Tチューブ)19×16
5,980
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする