スモールタイプユニオン

スモールタイプユニオン - フロウエル

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係形状スモールタイプユニオン材質PFA内容量1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032405960-10U-PS86377.52216(Tチューブ)10×8
4,210
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032406860-12.7U-PS86399.52222(Tチューブ)10×8
5,190
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032407760-12U-PS82379.52422(Tチューブ)12×10
4,720
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032408660-19U-PS964415.93430(Tチューブ)19×16
10,020
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする