フロウエル
スモールタイプユニオン
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
スモールタイプユニオン
材質
PFA
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324104
60-19U-PS
96
44
15.9
34
30
(Tチューブ)19.05×15.88
¥
9,110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324129
60-6.3U-PS
68
31
3.5
17
12
(Tチューブ)6.35×3.95 6.35×4.35
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324138
60-6U-PS
66
30
3.5
17
12
(Tチューブ)6×4
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50324147
60-8U-PS
68
31
6
18
14
(Tチューブ)8×6
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324156
60-9.5×7.5U-PS
84
39
7.5
22
17
(Tチューブ)9.53×7.53
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324199
60-9.5U-PS
84
39
6.4
22
17
(Tチューブ)9.53×6.35
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください