フロウエル
ユニオン
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
ユニオン
材質
PFA
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324113
60-12U-P
90
37
9.5
24
19
(Tチューブ)12×10
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324165
60-25U-P
119
49.5
22
42
30
(Tチューブ)25×22
¥
13,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324183
60-9.5U-P
94
39
6.4
22
14
(Tチューブ)9.53×6.35
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください