異径ユニオン

異径ユニオン - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法D(mm)
寸法Dx(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032461920-9.5RU6.3-H44211716114221417(Tチューブ)9.53×6.35 6.35×4.35
4,330
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032463720-19RU12.7-P65312523189.5342630(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5
14,880
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5032464620-6RU4-H3417111173141012(Tチューブ)6×4 4×3
3,190
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032465520-8RU6-H38181412104171414(Tチューブ)8×6 6×4
3,940
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
5032466420-10RU6-H41141416104221417(Tチューブ)10×8 6×4
4,330
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032462820-12.7RU9.5-H53252118168262217(Tチューブ)12.7×9.53 9.53×6.35
4,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする