異径ユニオンエルボ

異径ユニオンエルボ - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法D(mm)
寸法Dx(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法G(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032467320-19RUE12.7-P50312523189.517342644
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする