フロウエル
バルクヘッドユニオン
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
バルクヘッドユニオン
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324917
60-6BU-P
89
47
30
3.5
17
12.2
10
12
(Tチューブ)6×4
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50324926
60-8BU-H
86
48
31
6
18
14.2
10
14
(Tチューブ)8×6
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324935
60-12BU-P
108
54
37
9.5
24
20.2
10
19
(Tチューブ)12×10
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324944
60-19BU-P
132
66
44
15.9
34
28.5
10
24
(Tチューブ)19×16
¥
12,360
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324953
60-6.3BU-P
91
48
31
3.5
17
12.2
10
12
(Tチューブ)6.35×3.95
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324969
60-9.5BU-P
112
56
39
6.4
22
17.2
10
14
(Tチューブ)9.53×6.35
¥
5,950
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324978
60-12.7BU-P
112
56
39
9.5
24
20.2
10
19
(Tチューブ)12.7×9.53
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください