フロウエル
異径ユニオン
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
異径ユニオン
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法E(Φmm)
寸法Ex(Φmm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50325154
60-6RU4-H
56.5
30
20.5
3.5
2.5
17
12
12
(Tチューブ)6×4 4×3
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
50325163
60-12.7RU9.5-P
94
39
39
9.5
6.4
24
22
19
(Tチューブ)12.7×9.53 9.53×6.35
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325145
60-6RU3-P
58.5
30
39
17.5
3.5
17
11
12
(Tチューブ)6×4 3×2
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください