リアルプロクリップレンズ 超接写6倍

リアルプロクリップレンズ 超接写6倍 - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

超接写レンズは3倍と4倍のレンズ2枚から構成されており、被写体と撮影目的に応じて単独または組み合わせにより3倍・4倍・6倍でご使用いただけます。
付属ピントフードを使用するとピントが合う距離を固定でき、ブレのない超接写撮影が可能になります。
※厚さ15mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで30mm以下のデバイスに対応します。スマートフォンやガジェットのカメラ仕様により、画像にケラレ(黒いフチ)が発生することがあります。

用途基板検査、材料検査、印刷検査、繊維検査、お肌のチェック、頭髪にのチェック、生物の生体検査などに付属品ピントフード、クリップ、キャップ、ポーチ、クリーニングクロス質量(g)11寸法(Φ×高さH)(mm)25×21アズワン品番64-6437-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50329939KRP-SM6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50329939
2021-03-25
用途: いちご栽培で病害虫の撮影
農・林・水産業

いちご栽培でアザミウマやダニなどの害虫をスマホで撮影し、害虫の種類をとくていするのに非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする