曜日別特売

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはH型です。

用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339818HPNBLJPWB2ハーネス=FHPNBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17ハーネス&ランヤード:黒/青ライン3010じゃばらランヤード伸縮式
46,230
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
50339827HPNBLSPWB2ハーネス=FHPNBL-L2/ランヤード=W1SPWB-17ハーネス&ランヤード:黒/青ライン3060じゃばらランヤード伸縮式
42,430
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
50339836HPNSLJPWS2ハーネス=FHPNSL-L2/ランヤード=W1JPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン3020じゃばらランヤード伸縮式
46,230
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
50339845HPNSLSPWS2ハーネス=FHPNSL-L2/ランヤード=W1SPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン3070じゃばらランヤード伸縮式
42,430
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
50339863HPNSLTPWS2ハーネス=FHPNSL-L2/ランヤード=W1TPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン2780じゃばらランヤード伸縮式
49,150
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
50339854HPNSLTPRK2ハーネス=FHPNSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒2810巻取ランヤード リコア巻取式
56,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする