KH(基陽)
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはY型です。
用途
2m以上の高所作業者。
バックル
(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)
165~185
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
質量(g)
タイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50339879
YPNBLJPWB2
ハーネス=FYPNBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
2980
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
46,230
取扱い終了
50339888
YPNBLSPWB2
ハーネス=FYPNBL-L2/ランヤード=W1SPWB-17
ハーネス:黒/青ライン、ランヤード:黒
3030
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
42,430
取扱い終了
50339897
YPNSLJPWS2
ハーネス=FYPNSL-L2/ランヤード=W1JPWS-17
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
3000
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
46,230
取扱い終了
50339906
YPNSLSPWS2
ハーネス=FYPNSL-L2/ランヤード=W1SPWS-17
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
3050
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
42,430
取扱い終了
50339915
YPNSLTPRK2
ハーネス=FYPNSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17
ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒
2790
巻取ランヤード リコア
巻取式
¥
56,690
取扱い終了
50339924
YPNSLTPWS2
ハーネス=FXVGSL-L2/ランヤード=W1TPWS-17
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
2620
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
49,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください