耐油セーフティーブーツ リベロ

耐油セーフティーブーツ リベロ - WING ACE

フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!!
先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。
油汚れのある環境にも、最適!!
耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。
靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!!
パッド入りでくるぶしを保護!

機能耐油性製法インジェクション製法材質(アッパー)PVCJIS規格JIS規格S級相当靴タイプブーツ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50340089WB-80824.5~25ネイビー
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
50340098WB-80825.5~26ネイビー
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
50340107WB-80826.5~27ネイビー
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
50340116WB-80827.5~28ネイビー
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
50340046WB-80824.5~25イエロー
オープン
取扱い終了
50340055WB-80825.5~26イエロー
オープン
取扱い終了
50340064WB-80826.5~27イエロー
オープン
取扱い終了
50340073WB-80827.5~28イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする