曜日別特売
WB-808 耐油セーフティーブーツ リベロ WING ACE 50340073

耐油セーフティーブーツ リベロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)27.5~28注文コード50340073品番WB-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!!
先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。
油汚れのある環境にも、最適!!
耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。
靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!!
パッド入りでくるぶしを保護!

サイズ(cm)27.5~28機能耐油性イエローサイズEL製法インジェクション製法材質(アッパー)PVCJIS規格JIS規格S級相当RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする