充電式ヒートベスト 3ヶ所の発熱ユニットが体を前後からあたためる!クロスヒートヒーティングシステム:断線や腐食のない素材で遠赤外線効果もあり放射熱の作用で身体を芯から温めます。付属のモバイルバッテリー(高容量10400mAh)で高温:約3時間30分・中温:5時間・低温:7時間・市販のUSB端子付モバイル電源(出力電圧:5V,電流:2A以上の電池)が使用可能、リョービ製電池パックBA-140で使用可能
付属のモバイルバッテリーが3時間くらいしか持ちません。予備のバッテリーがあれば最高です。
着用時、軽くかさばらないので上から作業着を着用できます。