充電式ヒートベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50341848 品番BHV-BM(B1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

充電式ヒートベスト 3ヶ所の発熱ユニットが体を前後からあたためる!
クロスヒートヒーティングシステム:断線や腐食のない素材で遠赤外線効果もあり放射熱の作用で身体を芯から温めます。
付属のモバイルバッテリー(高容量10400mAh)で高温:約3時間30分・中温:5時間・低温:7時間・市販のUSB端子付モバイル電源(出力電圧:5V,電流:2A以上の電池)が使用可能、リョービ製電池パックBA-140で使用可能

セット内容ヒートベストM1着・USBモバイル電源1個・充電アダプター1個 種別ベスト 温度設定範囲(℃)3段階(高温:約48℃ 中温:約42℃ 低温:約36℃) バッテリー容量(mAh)10400 アズワン品番64-7673-14
注意
※電池パックの電池容量および使用状況、周囲温度などにより使用時間は異なります。薄手なので社名の入ったジャンパーやジャケットの中に着こめて保温もできます。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50341857
2020-10-22
用途:
朝晩冷え込んできたので、上着のインナーとして。
運輸・通信業

付属のモバイルバッテリーが3時間くらいしか持ちません。
予備のバッテリーがあれば最高です。

対象商品:
50341848
2019-11-28
用途:
システム調整時、屋内外にて

着用時、軽くかさばらないので上から作業着を着用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする