曜日別特売

ローリータンク KMRシリーズ

ローリータンク KMRシリーズ - カイスイマレンローリータンク KMRシリーズ - カイスイマレンローリータンク KMRシリーズ - カイスイマレン

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。
目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
トラックの荷台に乗る大きさです。
農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。
工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。
タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り

材質ポリエチレン本体:オレンジ、フタ:ブラック内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)商品タイプ本体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50343817KMR300300950×730×700
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50343826KMR5005001100×850×770
27,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50343835KMR100010001170×1170×1020
75,900
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする