曜日別特売

サンヨーガムテープ(水テープ)

サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)
(1件のレビュー)

無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO2削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)

用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※湿気厳禁、多湿・直射日光の当る場所はお避け下さい
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50343853SK7 50mm×180m1セット(5巻)501800.12クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊4N/cm梱包用
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50343869SK7 50mm×180m1箱(20巻)501800.12クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊4N/cm梱包用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20079276SK7 38×180m1箱(40巻)381800.12クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊-梱包用
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20079285SK7 45×180m1箱(20巻)451800.12クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊-梱包用
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20079301SK7 63×180m1箱(20巻)631800.12クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊-梱包用
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20079310SK7 75×180m1箱(20巻)751800.12クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊-梱包用
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20079319SK8 50×180m1箱(20巻)501800.135クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊-梱包用
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20079328SK8 63×180m1箱(20巻)631800.135クラフト紙ラミネートレスタイプ水溶性特殊でんぷん糊-梱包用
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50343853
2021-09-07
用途: 商品の保護
製造業

昔からある水テープですが一般のガムテープと違い、後でベタついたり剥がれたりすることが無いのでちょうほうしてます。
5本では多いので、一本から買えるようにしてほしいのと、幅の広いタイプも有るはずなので販売してほしいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする