AQUOS sense3 lite/フルカバーガラスフィルム/3次強化

AQUOS sense3 lite/フルカバーガラスフィルム/3次強化 - エレコム

超強靱加工により角割れにも強い、3D構造ガラスによる全面保護タイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite用ガラスフィルムです。
超強靱加工で強度4倍以上の耐衝撃性を実現しています(PM-A18CFLGGと比較したメーカー試験結果より)。
3D構造ガラスにより、画面全体を保護します。ガラス特有のなめらかな指すべりで、快適に操作できます。
指すべりが長持ちする特殊加工を施しています。
握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
ARコートを施しており、従来品(PM-A18CFLGGとの比較)よりも透明度が向上しています。置くだけで自然に貼り付く自己吸着糊を採用しています。
貼る際に気泡が入りにくく、入った場合でも時間の経過とともに気泡が分散され目立たなくなるエアーレス加工を施しています。
吸着面の加工により、フィルムをはがしても吸着力を損ねずに貼り直すことが可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。

対応機種AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite特性エアーレス、指紋防止、衝撃吸収、高硬度、再吸着、自己吸着、飛散防止設計、ラウンドエッジ、液晶保護ガラス、フルカバー、高透明フィルム、超強靭セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PETブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50352059PM-AQS3FLGTRBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする